Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 31DK64 Trash Bags 10 Gallon 0.35 Mil Pk500 | AG2BGT

TOUGH GUY 31DK64 Roskapussit 10 gallonaa 0.35 Mil Pk500

Varastossa
Tuote: AG2BGT Malli: 31DK64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50/10
Koko10 gal.
VäriMusta
Korkeus23 "
MateriaaliLLDPE
Max. Ladata15 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusValo
Paksuus0.35 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3923210095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataLaukut / rulla / pakkausKokoVahvuusluokitusPaksuusLeveysVäriKorkeusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 15E453 Liner 12-16 Gallon - 500 kpl pakkaus | AA6YEU 15E45345 lb2512-16 gal.Raskas0.59 milj.23 "Poista valinta31 "500€95.52
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - Pakkaus 250 | AA6YEV 15E45460 lb2515 gal.Erittäin raskas0.75 milj.23.5 "Poista valinta43 "250€69.73
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Pakkaus 250 | AA6YEW 15E45560 lb2523 gal.Erittäin raskas0.75 milj.26.5 "Poista valinta45 "250€91.04
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - 200 kpl pakkaus | AA6YEX 15E45670 lb2032 gal.Erittäin raskas0.98 milj.33 "Poista valinta44 "200€121.50
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 gallona Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb1544 gal.Erittäin raskas0.98 milj.36.5 "Poista valinta50 "150€99.79
TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 lb1544 gal.Erittäin raskas1.2 milj.36.5 "Poista valinta50 "150€119.66
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - Pakkaus 100 | AA6YFA 15E45985 lb1055 gal.Erittäin raskas1.2 milj.39.5 "Poista valinta53 "100€103.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 31DK64 Roskapussit 10 gallonaa 0.35 Mil Pk500
€37.16 /pakkaus