Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZWN8 pullo 24 unssia valkoinen / musta - pakkaus 12 | AC4HLY

TOUGH GUY 2ZWN8 pullo 24 unssia valkoinen/musta - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4HLY Malli: 2ZWN8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
VäriValkoinen / musta
MateriaaliMuovi
Koko24 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 11C811 Vaihtopullo, valkoinen | CJ3DKR 11C811€18.72
TOUGH GUY 11C809 Vaihtopullo, valkoinen | CJ3DKT 11C809€20.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZWN8 pullo 24 unssia valkoinen/musta - 12 kappaleen pakkaus
€52.17 /pakkaus