Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPE9 mikrokuituliina kiillotuskangas pestävä AC4GEK

TOUGH GUY 2ZPE9 Mikrokuituinen kiillotusliina, pestävä

Varastossa
Tuote: AC4GEK Malli: 2ZPE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrokuituliina
Värisäämiskä
Materiaalipolyimidi
Koko18 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 2ZPF1 mikrokuituliina-vohvelikudos 24 x 24 tuumaa | AC4GEL 2ZPF1säämiskäpolyimidi24 x 24 "€13.24
TOUGH GUY 46U234 Mikrokuituliina 16 x 16 tuumaa sininen | AD6PEY 46U234sininenPolyesteri / Nylon16 "x 16"€6.00
TOUGH GUY 46U235 mikrokuituliina 16 x 16 tuuman vihreä | AD6PEZ 46U235VihreäPolyesteri / Nylon16 "x 16"€2.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPE9 Mikrokuituinen kiillotusliina, pestävä
€8.10 / yksikkö