Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPE6 sieni säämiskät 8-1 / 4in L 5 tuuman leveys | AC4GEG

TOUGH GUY 2ZPE6 Sieni säämiskä 8-1/4 tuumaa L 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC4GEG Malli: 2ZPE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni
hiovaEi eristetty
Värisäämiskä
Pituus8.25 "
Materiaalimikrokuituliina
Paksuus4 / 5 "
KäytössäAutomotive
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTH4 Sponge Pink 3-5 / 8in L 6 tuuman W - 2 kpl pakkaus | AC2WUY 2NTH4Ei eristettyVaaleanpunainen3.625 "Selluloosa9 / 16 "6"2€5.55
TOUGH GUY 2UY27 Pesusienen pyyhkiminen 4-7 / 8in L 2-7 / 8in W - 24 kpl pakkaus | AC3NMB 2 UY27ValoSininen, valkoinen4 11 / 32 "Melamiinivaahto1-9 / 16 "2.75 "24€53.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPE6 Sieni säämiskä 8-1/4 tuumaa L 5 tuumaa leveys
€6.01 / yksikkö