Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPD9 mikrokuituliina, jossa taitettava kahva, suuri | AC4GEA

TOUGH GUY 2ZPD9 Mikrokuituliina taittuvalla kahvalla Suuri

Varastossa
Tuote: AC4GEA Malli: 2ZPD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitupöly taittokahvalla
VäriMusta kahva, säämiskänvärinen pää
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalimikrokuituliina
pään leveys4"
Pituus15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveyseräPituusHinta
TOUGH GUY 2ZPD8 mikrokuitupöly, iso ja pieni | AC4GDZ 2ZPD84.5 "Mikrokuitupölyt26 "€22.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPD9 Mikrokuituliina taittuvalla kahvalla Suuri
€29.30 / yksikkö