Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPD8 mikrokuitupöly, iso ja pieni | AC4GDZ

TOUGH GUY 2ZPD8 Mikrokuituliinat Isot ja Pienet

Varastossa
Tuote: AC4GDZ Malli: 2ZPD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitupölyt
VäriMusta kahva, säämiskänvärinen pää
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalimikrokuituliina
pään leveys4.5 "
Pituus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveyseräPituusHinta
TOUGH GUY 2ZPD9 mikrokuituliina, jossa taitettava kahva, suuri | AC4GEA 2ZPD94"Mikrokuitupöly taittokahvalla15.5 "€29.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPD8 Mikrokuituliinat Isot ja Pienet
€22.33 / yksikkö