Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPD5 Rengasaippua-applikaattori Puuvilla Ggs Wire 11in | AC4GDW

TOUGH GUY 2ZPD5 rengassaippua-applikaattori puuvilla Ggs-lanka 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GDW Malli: 2ZPD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan saippuan applikaattori
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPuuvilla
Kahva materiaaliSinkitty rautalanka
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPD5 rengassaippua-applikaattori puuvilla Ggs-lanka 11 tuumaa
€8.78 / yksikkö