Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPA3 Flw Thru Kahva alumiini hopea musta 36-62 tuuman pituus | AC4GDF

TOUGH GUY 2ZPA3 Flw Thru Kahva alumiini hopea musta, pituus 36 - 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GDF Malli: 2ZPA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtaus kahvan läpi
VäriHopea ja musta kahva
Pituus36 "- 62"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 64XF96 Flow Thru Handle, Aluminium, 36 Inch to 62 Inch Length | CD3TLD 64XF96€77.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPA3 Flw Thru Kahva alumiini hopea musta, pituus 36 - 62 tuumaa
€33.71 / yksikkö