Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XKV2 Floor Squeegee Green 24 In | AC3YDE

TOUGH GUY 2XKV2 Lattiavetolasta vihreä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YDE Malli: 2XKV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus24 "
Terän materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Terän tyyliKaareva
VäriVihreä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1EUA8 Lattiasuulake, valkoinen 24 tuumaa | AA9RLG 1 EUA8VaahtokumiSuora kaksiteräinenValkoinenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUA9 Lattiasuihke, keltainen 24 tuumaa | AA9RLH 1 EUA9VaahtokumiSuora kaksiteräinenKeltainenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB1 lattian imusuulake, punainen 24 tuumaa | AA9RLJ 1 EUB1VaahtokumiSuora kaksiteräinenpunainenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB2 Lattiasuihku, vihreä, 24 tuumaa | AA9RLK 1 EUB2VaahtokumiSuora kaksiteräinenVihreäMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB3 Lattiasuihke Sininen 24 Tuumaa AA9RLL 1 EUB3VaahtokumiSuora kaksiteräinensininenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1ZBZ1 lattianpyyhkimet, musta 24 tuumaa | AB4MXC 1ZBZ1NeopreeniKaareva teräMustaGalvanisoitu teräs€34.87
TOUGH GUY 1ZBZ4 lattianpyyhkimet, musta 24 tuumaa | AB4MXF 1ZBZ4NeopreeniSuoraanMustaGalvanisoitu teräs€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XKV2 Lattiavetolasta vihreä 24 tuumaa
€74.26 / yksikkö