Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XKT8 penkkivetolasta valkoinen 12 tuumaa | AC3YCZ

TOUGH GUY 2XKT8 penkkivetolasta valkoinen 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YCZ Malli: 2XKT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkisiipi
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Terän tyyliKaareva
VäriValkoinen
Kehysmateriaalipolypropeeni
kahvan pituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 2XKT9 Penkkikiillotettu sininen 12 tuumaa | AC3YDA 2XKT9sininen€79.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XKT8 penkkivetolasta valkoinen 12 tuumaa
€79.35 / yksikkö