Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VNA7 Pölyharja Hevosenkenkä Musta 24 tuuman kokonaispituus | AC3RDV

TOUGH GUY 2VNA7 pölyharja jouhen musta 24 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3RDV Malli: 2VNA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevosen karva
Harjan pituus10 "
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VNA7 pölyharja jouhen musta 24 tuumaa kokonaispituus
€23.27 / yksikkö