Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VHE7 Pipe Brush With Handle Nylon Tan 36 Inch Overall Length | AC3QEA

TOUGH GUY 2VHE7-putkiharja kahvalla, nailonruskea 36 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3QEA Malli: 2VHE7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja kahvalla
Harjaksen väriRusketus
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.1"
Harjan pituus5"
kahvan pituus31 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarja Dia.kahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VGP3 putkiharja kahvalla nailon sininen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBM 2VGP3sininen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP4 putkiharja kahvalla nailonvihreä 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBN 2VGP4Vihreä1 / 4 "13 "18 "€12.05
TOUGH GUY 2VGP5 putkiharja kahvalla nailonpunainen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBP 2VGP5punainen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP6 putkiharja kahvalla nailon keltainen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBQ 2VGP6Keltainen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP8 putkiharja kahvalla nailonruskea 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBT 2VGP8Ruskea1 / 4 "13 "18 "€12.05
TOUGH GUY 2VGR6 putkiharja kahvalla nailon sininen 36 tuuman kokonaispituus | AC3QBU 2 VGR6sininen1 / 4 "31 "36 "€15.11
TOUGH GUY 2VGR7 putkiharja kahvalla nailonvihreä 36 tuuman kokonaispituus | AC3QBV 2 VGR7Vihreä1 / 4 "31 "36 "€14.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VHE7-putkiharja kahvalla, nailonruskea 36 tuuman kokonaispituus
€20.82 / yksikkö