Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ9 Säleikköpidike Sininen 6 tuuman L 3-1 / 2 tuuman leveys | AC2WVN

TOUGH GUY 2NTJ9 parilatyynyn pidike Sininen 6 tuumaa L 3-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2WVN Malli: 2NTJ9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-pidike
hiovaKyllä
Värisininen
Pituus6"
MateriaaliNylon
Paksuus7 / 8 "
KäytössäBBQ, grillit
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 15F540 -kierrepehmustepidin sininen 9l x 4 tuuman leveys | AA6ZEH 15F5409"Muovi4"€16.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ9 parilatyynyn pidike Sininen 6 tuumaa L 3-1/2 tuumaa leveys
€19.99 / yksikkö