Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ1 - pesuri punainen 4 tuumaa L 4 tuumaa W - pakkaus 4 | AC2WVE

TOUGH GUY 2NTJ1 Scrubber Red 4 tuumaa L 4 tuumaa L - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WVE Malli: 2NTJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpesuri
hiovaEi eristetty
Väripunainen
Pituus4"
MateriaaliMuoviverkko
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTH8 Scrubber Gold 3 tuumaa L 3 tuumaa W - 6 kpl pakkaus | AC2WVC 2NTH8KylläKulta3"Messinki3"6€38.02
TOUGH GUY 2NTH9 - pesuri hopea 3 tuumaa L 3 tuumaa W - pakkaus 6 | AC2WVD 2NTH9KylläHopea3"Ruostumaton teräs3"6€20.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ1 Scrubber Red 4 tuumaa L 4 tuumaa L - 4 kpl pakkaus
€9.49 /pakkaus