Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTH9 - pesuri hopea 3 tuumaa L 3 tuumaa W - pakkaus 6 | AC2WVD

TOUGH GUY 2NTH9 Scrubber Silver 3 tuumaa L 3 tuumaa L - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WVD Malli: 2NTH9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpesuri
hiovaKyllä
VäriHopea
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTH8 Scrubber Gold 3 tuumaa L 3 tuumaa W - 6 kpl pakkaus | AC2WVC 2NTH8KylläKulta3"Messinki3"6€38.02
TOUGH GUY 2NTJ1 - pesuri punainen 4 tuumaa L 4 tuumaa W - pakkaus 4 | AC2WVE 2NTJ1Ei eristettypunainen4"Muoviverkko4"4€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTH9 Scrubber Silver 3 tuumaa L 3 tuumaa L - 6 kpl pakkaus
€20.21 /pakkaus