TOUGH GUY 2LEB5 - liikkuva turvaestejärjestelmä | AC2NAG

TOUGH GUY 2LEB5 Mobile Safety Barrier System

Varastossa
Tuote: AC2NAG Malli: 2LEB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä turvaestejärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus40 "
Pituus13ft.
Materiaalipolypropeeni
Paneelin korkeus36 "
Paneelin pituus12 "
Paneelin leveys3 / 4 "
Säilytyskokon pituus13 "
Tallennuskoon leveys23 "
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2LEB5 Mobile Safety Barrier System
€578.76 / yksikkö