Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2KVE2 Dryr Vent -harja 1-1 / 4 tuuman leikkauspolyesteri | AC2KEP

TOUGH GUY 2KVE2 Kuivailmaharja 1-1/4 tuuman viimeistelypolyesteri

Varastossa
Tuote: AC2KEP Malli: 2KVE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaimen tuuletusharja
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko1 x 2 1/2 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Rivien määrä4
Kokonaispituus242.5 "
Leikkauksen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2KVE1 Dryr tuuletusharja 1-1 / 4 tuuman leikkauspolyesteri | AC2KEN 2KVE1122 "€62.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2KVE2 Kuivailmaharja 1-1/4 tuuman viimeistelypolyesteri
€72.99 / yksikkö