Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2FCC5 savuharjajohto L 4 1/2 tuuman halkaisija 1 3/4 tuumaa | AB9ULX

TOUGH GUY 2FCC5 hormiharjan lanka L 4 1/2 tuumaa halkaisija 1 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ULX Malli: 2FCC5
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
€26.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuharja
Harja Dia.1-3 / 4 "
Harjan pituus4.5 "
Täytä tyyppiKarkaistu lanka
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus7.5 "
TyyppiKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä tyyppiTyyppiHinta
TOUGH GUY 2FCC6 Savuharjaharjan vaijerin kokonaispituus7 1/4 tuuman halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB9ULY 2FCC61-1 / 4 "Ruostumaton teräsYksi kierre / kaksoisvarsi€23.43
TOUGH GUY 2FCC7 savuharjajohto L 4 1/2 tuuman halkaisija 2 1/4 tuumaa | AB9ULZ 2FCC72-1 / 4 "Karkaistu lankaKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€26.91
TOUGH GUY 2FCD2 Savuharjajohto L 4 1/2 tuuman halkaisija 3/4 tuumaa | AB9UMD 2FCD23 / 4 "Karkaistu lankaKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€35.44
TOUGH GUY 2FCD3 Savuharjajohto L 4 1/2 tuuman halkaisija 3 tuumaa | AB9UME 2FCD33"Karkaistu lankaKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€28.22
TOUGH GUY 2FCD4 Savuharjajohto L 4 1/2 tuuman halkaisija 2 tuumaa | AB9UMF 2FCD42"Karkaistu lankaKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€24.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2FCC5 hormiharjan lanka L 4 1/2 tuumaa halkaisija 1 3/4 tuumaa
€26.58 / yksikkö