Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2CJP8 Vetolastan kahva 61 tuuman pituus | AB9EGV

TOUGH GUY 2CJP8 vetolastan kahva, pituus 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EGV Malli: 2CJP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan kahva
VäriValkoinen / musta
Pituus61 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 12L018 Vetolastan kahva 62 tuuman pituus | AA4FRM 12L018Harmaa62 "Teräs€30.38
TOUGH GUY 12L019 Vetolastan kahva 62 tuuman pituus | AA4FRN 12L019Rusketus62 "jalopuu€31.70
TOUGH GUY 2CJP7 Vetolastan kahva 57 tuuman pituus | AB9EGU 2CJP7Valkoinen / musta57 "Alumiini€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2CJP8 vetolastan kahva, pituus 61 tuumaa
€23.74 / yksikkö