Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 22CK44 Vihreät puhdistusliinakanisteri PK6 | AG9RVC

TOUGH GUY 22CK44 Vihreä puhdistuspyyhesäiliö PK6

Varastossa
Tuote: AG9RVC Malli: 22CK44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVihreät puhdistusliinat
VäriValkoinen
container Tyyppikranaatti
KaavaMatala VOC
Tuoksuhajusteeton
Materiaalibiologisesti hajoava
Arkin koko6 "x 10-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2355
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyyhkeet pakkausta kohti: 50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22CK44 Vihreä puhdistuspyyhesäiliö PK6
€14.92 /pakkaus