Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YXC3 kattoharja | AB4MGZ

TOUGH GUY 1YXC3 kattoharja

Varastossa
Tuote: AB4MGZ Malli: 1YXC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)16.41
Laivan pituus (cm)17.6
Laivan leveys (cm)4.8
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1YXC4 kattoharja | AB4MHA 1YXC4€17.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YXC3 kattoharja
€23.11 / yksikkö