Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAK6 Jäähdyttimen harja Horsehair Wood 24 " AB3RXK

TOUGH GUY 1VAK6 jäähdyttimen harja hevosenjouhipuu 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3RXK Malli: 1VAK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen harja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevosen karva
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 1VAG9 Jäähdyttimen harja Horseair muovi 24 tuumaa | AB3RWK 1VAG9Muovi€18.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAK6 jäähdyttimen harja hevosenjouhipuu 24 tuumaa
€8.85 / yksikkö