Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAH1 puoliharja Tampico Kumipuu 17 tuumaa | AB3RWL

TOUGH GUY 1VAH1-puolaharja Tampico Rubber Wood 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3RWL Malli: 1VAH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhui harjalla
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliTampico
Harjan pituus11 "
Harjan leveys3"
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliKumipuu
Kokonaispituus17 "
Leikkauksen pituus1 1/4 "- 2 7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAH1-puolaharja Tampico Rubber Wood 17 tuumaa
€26.55 / yksikkö