Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE5 Utility Brush Synthetic 20 tuuman kokonaispituus | AB3RVL

TOUGH GUY 1VAE5 Utility Harja Synteettinen 20 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3RVL Malli: 1VAE5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalivaahto
Harjaksen väriKastanjanruskea
HarjasmateriaaliSynteettinen
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys4.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus20 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus20 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 1VAE4 Utility Brush Synthetic 8-1 / 2 tuuman kokonaispituus | AB3RVK 1VAE44.25 "8.5 "8.5 "€8.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE5 Utility Harja Synteettinen 20 tuuman kokonaispituus
€11.54 / yksikkö