Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE4 Utility Brush Synthetic 8-1 / 2 tuuman kokonaispituus | AB3RVK

TOUGH GUY 1VAE4 Utility Harja Synteettinen 8-1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3RVK Malli: 1VAE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalivaahto
Harjaksen väriKastanjanruskea
HarjasmateriaaliSynteettinen
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys4.25 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus8.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8.5 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)53.01
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1VAE4 on 12L023: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 1VAE5 Utility Brush Synthetic 20 tuuman kokonaispituus | AB3RVL 1VAE54.5 "20 "20 "€11.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE4 Utility Harja Synteettinen 8-1/2 tuuman kokonaispituus
€8.03 / yksikkö