Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAD9 Rautatyyppinen kuorintaharja 6 tuuman lohko | AB3RVF

TOUGH GUY 1VAD9 Iron Style -hankausharja, 6 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AB3RVF Malli: 1VAD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautatyyppinen kuorintaharja
HaponkestäväEi
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko6"
Harjaksen väriValkoinen
Harjan pituus6"
Harjan leveys3"
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliSynteettinen
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus6"
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAD9 Iron Style -hankausharja, 6 tuuman lohko
€6.38 / yksikkö