Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAD8 Kaareva kuurausharja 6-1/2 tuuman Blck 1 tuuman Trm | AB3RVE

TOUGH GUY 1VAD8 kaareva kuurausharja 6-1/2 tuuman Blck 1 tuuman Trm

Varastossa
Tuote: AB3RVE Malli: 1VAD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva kuorintaharja
HaponkestäväEi
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko6.5 "
Harjaksen väriValkoinen
Harjan pituus6 7 / 10 "
Harjan leveys2.5 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliSynteettinen
Käsittele väriäValkoinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus6 7 / 10 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAD8 kaareva kuurausharja 6-1/2 tuuman Blck 1 tuuman Trm
€18.36 / yksikkö