Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAD7 Square End Scrb Brush 8 tuuman Blck 1 tuuman Trm | AB3RVD

TOUGH GUY 1VAD7 Neliömäinen Scrb Harja 8 tuumaa Blck 1 tuumaa Trm

Varastossa
Tuote: AB3RVD Malli: 1VAD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönmuotoinen kuorintaharja
HaponkestäväEi
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko8"
Harjaksen väriTaupe
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliSynteettinen
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus8"
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAD7 Neliömäinen Scrb Harja 8 tuumaa Blck 1 tuumaa Trm
€5.97 / yksikkö