Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAC3 vankiluuta 56 tuumaa kokonaispituus 17 tuumaa. Trim L | AB3RUU

TOUGH GUY 1VAC3 vankiluuta 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB3RUU Malli: 1VAC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankilan luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
HarjasmateriaaliMaissin kuitusekoitus
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäRusketus
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus38 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)142.75
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAC3 vankiluuta 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L
€21.84 / yksikkö