TOUGH GUY 1TTY9 Sponge Mop 12 tuuman Roller Selluloosa | AB3JKT

TOUGH GUY 1TTY9 sienimoppi, 12 tuuman rullaselluloosa

Varastossa
Tuote: AB3JKT Malli: 1TTY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni moppi
VäriMusta / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliMetalli
pään pituus3.5 "
pään leveys12 "
PestäväEi
Pituus12 "
MateriaaliSelluloosa
Mopin tyyppiRulla
TyyliSieni
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TTY9 sienimoppi, 12 tuuman rullaselluloosa
€33.69 / yksikkö