Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MER8 kuoriva pyörivä harja 15 tuuman kone | AB2KAW 1MER9

TOUGH GUY 1MER8-kuivattava pyörivä harja, 15 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AB2KAW Malli: 1MER8Cross Ref: 1MER9 / 1MER7, 1MER9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoriva harja
Lohkon koko13 "
Harjaksen väriVioletti
Harjakset Dia.0.060 "
Harjasmateriaali46 Grit piikarbidilla kyllästetyt nailonkuidut
Harjakoko13 "
Machine Koko15 "
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MER8-kuivattava pyörivä harja, 15 tuuman kone
€342.97 / yksikkö