Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 15F537 Suppilo 4 tuuman halkaisija 8 oz. | AA6ZEG

TOUGH GUY 15F537 Suppilo 4 tuumaa, halkaisija 8 oz.

Varastossa
Tuote: AA6ZEG Malli: 15F537

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriVihreä
Halkaisija4"
hyödyt28 Ja 38 mm: n kaulat
Virtauskapasiteetti8 oz.
ToimintoSuppilo
Korkeus4"
Pituus4"
Materiaalipolypropeeni
nokkaValmistettu 28 ja 38 mm: n pullonkauloihin
Nokka ulkohalkaisijaltaan.0.75 "ja 1.13"
Varren pituus1"
Kokonaiskapasiteetti8 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 3U605 suppilo muovi 16 oz | AD2TNN 3U605Luonnollinen5"5.5 "Muovi€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 15F537 Suppilo 4 tuumaa, halkaisija 8 oz.
€6.86 / yksikkö