TOUGH GUY 13Y360 Kangasliinat Valkoinen neulottu pyyhin 10-lb laatikko | AA6HAF

TOUGH GUY 13Y360 kangasrätti, valkoinen neulotut pyyhkimet, 10 lb:n laatikko

Varastossa
Tuote: AA6HAF Malli: 13Y360

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätetty puuvillaneule
Pakkauskoko10 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 13Y345 Cloth Rag Kierrätetyt puuvillahousut 10 lb. Laatikko | AA6GZT 13Y345ValikoimaKierrätetyt puuvillahousutVaihtelee€25.02
TOUGH GUY 13Y351 Kangasromu, kierrätetty puuvillan flanelli 10 paunaa AA6GZY 13Y351ValikoimaKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€36.87
TOUGH GUY 13Y371 Kangasromu, kierrätetyt puuvillapyyhkeet, 10 paunaa AA6HAQ 13Y371ValkoinenKierrätetyt puuvillapyyhkeet14 x17€81.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y360 kangasrätti, valkoinen neulotut pyyhkimet, 10 lb:n laatikko
€48.80 / yksikkö