TOUGH GUY 12V179 Savukerasia hopea | AA4NDM

TOUGH GUY 12V179 savukesäiliö hopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AA4NDM Malli: 12V179

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.14.375 "
Koko0.4 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus41 "
MateriaaliTeräs
Aukkojen määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)112.52
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 12V178 savukerasia musta teräs | AA4NDL 12V178MustaPuuteroitu41 "Teräs1€322.60
TOUGH GUY 12V180 - savuke, hopea ruostumaton teräs AA4NDN 12V180HopeaMatta12.593Ruostumaton teräs4€242.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12V179 savukesäiliö hopeaa terästä
€287.12 / yksikkö