Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12L032 Push Broom With Handle Polypropylene 65 Inch Overall Length | AA4FRV

TOUGH GUY 12L032 Työntöharja kahvalla Polypropeeni 65 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA4FRV Malli: 12L032

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta kahvalla
Estä materiaaliTeräs
Lohkon koko17 "
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliPoly
Luuta tyyppiKadun lakaisu
Käsittele väriäRusketus
Kokonaispituus65 "
Leikkauksen pituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12L032 Työntöharja kahvalla Polypropeeni 65 tuuman kokonaispituus
€110.00 / yksikkö