Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12G795 hankausnäyttö harmaa 5-1 / 2 tuumaa L 4 tuuman leveys | AA4ECF

TOUGH GUY 12G795 Hankausnäyttö harmaa 5-1/2 tuumaa L 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4ECF Malli: 12G795

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankausnäyttö
hiovaKyllä
VäriHarmaa
Pituus5.5 "
MateriaaliHohkakivi Flex
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12G795 Hankausnäyttö harmaa 5-1/2 tuumaa L 4 tuumaa leveys
€3.99 / yksikkö