Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO K6904305 Korvaavat pölynimuripussit Hepa - 10 kpl pakkaus | AD2ZYH 3XCF7

TORNADO K6904305 Vaihdettavat pölynimuripussit Hepa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZYH Malli: K6904305Ristiviite: 3XCF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopölynimurin pussit
Suodattimen tyyppiHEPA
MateriaaliFleece
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
TyyppiKertakäyttöinen, CleanBreeze, fleece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO K6904305 Vaihdettavat pölynimuripussit Hepa - 10 kappaleen pakkaus
€54.36 / yksikkö