Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO k6654197 Sweeper-pikalaturi 1plv4: lle | AB2XMF 1PLV3

TORNADO k6654197 Sweeper-pikalaturi 1plv4:lle

Varastossa
Tuote: AB2XMF Malli: k6654197Ristiviite: 1PLV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLakaisukoneen pikalaturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8504407001
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO k6654197 Sweeper-pikalaturi 1plv4:lle
€473.41 / yksikkö