Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO K6414760 Suodatinpatruunan suodatin HEPA | AD2ZYJ 3XCG4

TORNADO K6414760 Suodatinpatruuna Suodatin HEPA

Varastossa
Tuote: AD2ZYJ Malli: K6414760Ristiviite: 3XCG4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiHinta
TORNADO C352-1400 -suodatinliinasuodatin | AD2ZZN 3XCZ7 C352-1400Kangas suodatin€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO K6414760 Suodatinpatruuna Suodatin HEPA
€19.11 / yksikkö