Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO C352-1400 Suodatinkangassuodatin

Varastossa
Tuote: AD2ZZN Malli: C352-1400Ristiviite: 3XCZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiKangas suodatin
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiHinta
TORNADO K6414760 Suodatinpatruunan suodatin HEPA | AD2ZYJ 3XCG4 K6414760Kasettisuodatin€21.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO C352-1400 Suodatinkangassuodatin
€33.97 / yksikkö