Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO K57621250 Sylinterimäinen laastiharja 16 tuuman kone | AD2ZAV 3WXU1

TORNADO K57621250 lieriömäinen laastiharja 16 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD2ZAV Malli: K57621250Ristiviite: 3WXU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen laastiharja
Harjaksen väripunainen
Machine Koko16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO K57621250 lieriömäinen laastiharja 16 tuuman kone
€241.11 / yksikkö