TORNADO C1600-T Poltin 1.5 hv 1600 rpm 120v | AF7MHV 21YG52

TORNADO C1600-T poltin 1.5 Hp 1600 rpm 120v

Tuote: AF7MHV Malli: C1600-TRistiviite: 21YG52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekulkeva polttolaite
Harjanopeus1600 RPM
rakentaminenMetalli
Johdon pituus50ft.
moottori1.5 HP
Pad Size20 "
Virtalähde120 VAC, 60 Hz, 15A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)128.52
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8479892000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVirtalähdeHinta
TORNADO 98484 Burnisher 1.5 hv 2000 kierrosta minuutissa 115v | AF7MHW 21YG53 98484Punssaaja115 VAC, 60 Hz, 7A€4,499.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO C1600-T poltin 1.5 Hp 1600 rpm 120v