TORNADO 98484 Burnisher 1.5 hv 2000 kierrosta minuutissa 115v | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Poltin 1.5 Hp 2000 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AF7MHW Malli: 98484Ristiviite: 21YG53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,499.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunssaaja
Harjanopeus175/320 kierrosta / min
rakentaminenMetalli
Johdon pituus50ft.
moottori1.5 HP
Pad Size20 "
Virtalähde115 VAC, 60 Hz, 7A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.91
Laivan korkeus (cm)127.76
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi8479892000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVirtalähdeHinta
TORNADO C1600-T Poltin 1.5 hv 1600 rpm 120v | AF7MHV 21YG52 C1600-TItsekulkeva polttolaite120 VAC, 60 Hz, 15A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98484 Poltin 1.5 Hp 2000 rpm 115v
€4,499.07 / yksikkö