TORNADO 98904 raskas puhallinmoottori 2-1 / 4 hv 14.7A | AH4XJK 35PG52

TORNADO 98904 Heavy Duty -puhallinmoottori 2-1/4 hv 14.7A

Varastossa
Tuote: AH4XJK Malli: 98904Ristiviite: 35PG52

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,066.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas puhallinmoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1375
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98904 Heavy Duty -puhallinmoottori 2-1/4 hv 14.7A
€2,066.86 / yksikkö