TORNADO 98698 Dual Head Pneumaattinen Jumbo Electric Vacuum | AG6DJX 35PG51

TORNADO 98698 Dual Head Pneumatic Jumbo Electrical Vacuum

Varastossa
Tuote: AG6DJX Malli: 98698Ristiviite: 35PG51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,727.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Head Pneumaattinen Jumbo Electric Vacuum
Ilmavirta243 cfm
Suodattimen tyyppiKangas
Vaakasuora ulottuvuus50 ft.
Äänitaso85 dBA
Staattinen vesihissi100 "
SäiliömateriaaliTeräs
Tyhjiösäiliön tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)65.28
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (2 ")
    • Tyhjiöletkun pituus (15 jalkaa)
    • Pystysuuntainen nosto (4.25 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98698 Dual Head Pneumatic Jumbo Electrical Vacuum
€4,727.80 / yksikkö