TORNADO 98347 Drag Wand 12 tuuman F / malli Mini-marathon 425 | AF3ZAQ 8G753

TORNADO 98347 Drag Wand 12 tuuman F/malli Mini-marathon 425

Varastossa
Tuote: AF3ZAQ Malli: 98347Ristiviite: 8G753

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä sauva
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98347 Drag Wand 12 tuuman F/malli Mini-marathon 425
€353.09 / yksikkö