TORNADO 98190 matonpoistimen takana 20 gallonaa 120v | AF7MHT 21YG49

TORNADO 98190 Kävelevä matonpoistolaite 20 gallonaa 120v

Varastossa
Tuote: AF7MHT Malli: 98190Ristiviite: 21YG49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,649.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele matonpoistimen takana
Harjanopeus1800 rpm
Puhdistuspolku19 "
Johdon pituus75ft.
MateriaaliValettu muovi
Virtalähde120V
Palautussäiliön kapasiteetti20 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti20 gal.
Tyhjiömoottori3 vaihetta, 2 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.67
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjamoottori (1/4 hv)
    • Pumpun paine (100 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMateriaaliHinta
TORNADO 98150 matonpoistimen takana 4.25 gallonaa 120v | AF7MHR 21YG48 9815020ft.Pyörivä muovattu polyeteeni-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98190 Kävelevä matonpoistolaite 20 gallonaa 120v
€15,649.04 / yksikkö