TORNADO 98150 matonpoistimen takana 4.25 gallonaa 120v | AF7MHR 21YG48

TORNADO 98150 Kävelevä matonpoistolaite 4.25 gallonaa 120v

Tuote: AF7MHR Malli: 98150Ristiviite: 21YG48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele matonpoistimen takana
Harjanopeus1800 rpm
Puhdistuspolku13 "
Johdon pituus20ft.
MateriaaliPyörivä muovattu polyeteeni
Virtalähde120V
Palautussäiliön kapasiteetti4 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti4.25 gal.
Tyhjiömoottori2 vaihetta, 1.6 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)81.53
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun paine (60 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMateriaaliHinta
TORNADO 98190 matonpoistimen takana 20 gallonaa 120v | AF7MHT 21YG49 9819075ft.Valettu muovi€15,649.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98150 Kävelevä matonpoistolaite 4.25 gallonaa 120v