TORNADO 98147 Pystypölynimurit 120 cfm HEPA | AH7ATD 36NM01

TORNADO 98147 Pystypölynimurit 120 cfm HEPA

Varastossa
Tuote: AH7ATD Malli: 98147Ristiviite: 36NM01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyimuri
Ilmavirta120 cfm
Ampeeria10
Bag Typesäkkeihin
Puhdistuspolku14 "
Kuivakapasiteetti3/4 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Huonekalujen vartijaKyllä
Kahvaergonominen
Korkeus44 "
Hupun korkeus6"
Pituus12.5 "
ValoEi
Nettopaino20.6 lb
Pistoke3-johdin
Virtajohdon pituus50ft.
Äänitaso70 dBA
Jännite120
Takuu1 v.
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusNettopainoHinta
TORNADO 97130 Pystysuora tyhjiö 13 tuumaa 160 CFM 120v | AD2ZZC 3XCX7 9713013.75 "160 cfmKangas / mikrokuituliina / paperi3-vaiheinen HEPA-suodatus49 "Kevyt pystysuora tyhjiö10 "8 lb€476.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98147 Pystypölynimurit 120 cfm HEPA
€603.76 / yksikkö