TORNADO 98132 maton spotteri 1.5 gallonaa 120v | AF7MHQ 21YG47

TORNADO 98132 Kannettava Carpet Spotter 1.5 gallonaa 120v

Varastossa
Tuote: AF7MHQ Malli: 98132Ristiviite: 21YG47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,481.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava matonhavaitsin
Puhdistuspolku9-1 / 2 "
Johdon pituus15ft.
MateriaaliValettu muovi
Virtalähde120V
Palautussäiliön kapasiteetti1.5 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti1.5 gal.
Äänitaso79 dBA
Tyhjiömoottori1 HP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4025
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun paine (58 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98132 Kannettava Carpet Spotter 1.5 gallonaa 120v
€1,481.20 / yksikkö